Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grün Ungeschnitten 2W/mK 0.42K/W 200x200x0.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559964
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2166180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2166180, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=6 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=200 mm, Thermischer Widerstand=0.42 K/W, Tiefe=0.25 mm, Wärmeleitfähigkeit=2 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grün, Form=Ungeschnitten, Härte=80 Shore A, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.