Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie ungeschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559956
Hersteller:
     Bergquist ITC
Herst.-Nr.:
     SP900S 200X200MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie Betriebstemperatur: -60...+180 °C Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0 Farbe: pink Form: ungeschnitten Material: glasfaserverstärktes Silikon Dehnbarkeit: 20 % Materialstärke: 0.23 mm Wärmeleitfähigkeit: 1.6 W/mK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.020 kg
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
0.020 kg
Breite:
205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG