Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Schwarz Ungeschnitten 2W/mK 0.35K/W 200x200x0.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559955
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2168554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2168554, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=200 mm, Elastizität=-999, Länge=200 mm, Thermischer Widerstand=0.35 K/W, Tiefe=0.13 mm, Wärmeleitfähigkeit=2 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Schwarz, Form=Ungeschnitten, Härte=86 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Polymer, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.