Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Hellblau Ungeschnitten 3W/mK 0.25K/W 100x100x0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559939
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2165471, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit min.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=0.25 K/W, Tiefe=0.5 mm, Wärmeleitfähigkeit=3 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Hellblau, Form=Ungeschnitten, Härte=30 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Polymer, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.