Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie 0.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559938
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP3000S30 0,25MM 100X100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie bergquist
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Abmessungen L x B: 100 x 100 mm, Betriebstemperatur: -60...+200 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: hellblau, Form: ungeschnitten, Material: Glasfaserverstärktes Polymer, Materialstärke: 0.25 mm, Wärmeleitfähigkeit: 3.0 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
102 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG