Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Hellgelb Ungeschnitten 2.4W/mK 2.1K/W 100x100x3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559937
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2165424, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit min.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=2.1 K/W, Tiefe=3.2 mm, Wärmeleitfähigkeit=2.4 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Hellgelb, Form=Ungeschnitten, Härte=20 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Polymer, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.