Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie 1.0 mm 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17559935
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP2500S20 1MM 100X100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie bergquist
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Betriebstemperatur: -60...+200 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: hellgelb, Form: ungeschnitten, Material: Glasfaserverstärktes Polymer, Materialstärke: 1.0 mm, Wärmeleitfähigkeit: 2.4 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.034 kg
Nettogewicht:
0.034 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
102 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG