Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Hellgelb Ungeschnitten 2.4W/mK 0.3K/W 100x100x0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559934
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2165422, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit min.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=0.3 K/W, Tiefe=0.5 mm, Wärmeleitfähigkeit=2.4 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Hellgelb, Form=Ungeschnitten, Härte=20 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Polymer, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.