Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie 0.25 mm 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17559933
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP2500S20 0,25MM 100X100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie bergquist
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Betriebstemperatur: -60...+200 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: hellgelb, Form: ungeschnitten, Material: Glasfaserverstärktes Polymer, Materialstärke: 0.25 mm, Wärmeleitfähigkeit: 2.4 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG