Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559932
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP1500 0,5MM 100X100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie bergquist
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Abmessungen L x B: 100 x 100 mm, Betriebstemperatur: -60...+200 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: schwarz, Form: ungeschnitten, Material: Aluminiumoxid, Materialstärke: 0.5 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1.5 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG