Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie 3.2 mm 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559931
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP1000SF 3,2MM 100X100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie bergquist
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Betriebstemperatur: -60...+125 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-1, Farbe: grün, Form: ungeschnitten, Material: verstärktes, silikonfreies Polymer, Materialstärke: 3.2 mm, Wärmeleitfähigkeit: 0.9 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.062 kg
Nettogewicht:
0.062 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
102 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG