Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Blau Vierkant 0.4W/mK 3.7K/W 37x37x0.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559818
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLFT 404 37 X 37 MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 37 X 37 MM, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=37 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=37 mm, Thermischer Widerstand=3.7 K/W, Tiefe=0.13 mm, Wärmeleitfähigkeit=0.4 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Blau, Form=Vierkant, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Polyamid, Verstärkungsträger=Acrylat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.