Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie SEMITRANS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559802
Hersteller:
     Kunze Folien
Herst.-Nr.:
     KU-ALF5-0H-KS-61,4X106,4MM-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie kunze
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Betriebstemperatur: -60...+150 °C, Farbe: schwarz, Form: SEMITRANS3, Material: Aluminium, beschichtet mit karbongefülltem Wärmeleitwachs, Materialstärke: 0.076 mm, Wärmeleitfähigkeit: 220 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG