Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 50 mm 3.1 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559503
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 105/ 50/ SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.129 kg
Nettogewicht:
0.129 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17559503
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 4,31*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,13*
€ 4,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 17,39*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 10,34*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 48,14*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 22,13*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 12,68*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 61,03*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 28,48*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 16,95*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 76,45*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,68*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,83*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,36*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,71*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,03*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG