Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 100 mm 3 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559347
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 68/ 100/ SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: TO-220, Lochung: TO-220, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.207 kg
Nettogewicht:
0.207 kg
Höhe:
33 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 3 k/w
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 5,34*
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 6,73*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,63*
€ 6,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 0,28*
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-54
ab € 0,39*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK5
ab € 12,13*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK10
ab € 13,88*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 220-4
ab € 0,0296*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 220 V
ab € 0,44*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO220
ab € 0,0196*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL-TO220/1
ab € 0,0236*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 6
ab € 0,0269*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 220
ab € 0,46*
Zubehör
STONECOLD
TO220-SET
ab € 0,235*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-220
ab € 0,176*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI 220 225
ab € 0,88*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI 220 210
ab € 0,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG