Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 200 mm 0.3 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559305
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 56/ 200/ SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Gewinde: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.454 kg
Nettogewicht:
3.454 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 0.3k/w
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 43,53*
€ 59,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 67,19*
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 70,57*
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 70,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 17,34*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 10,41*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 47,47*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 22,02*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 12,70*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 60,22*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 28,23*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 16,86*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 75,51*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,66*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,84*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,37*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,73*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,05*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG