Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 1000 mm 0.45 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559255
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 47/ 1000/ SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Gewinde: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
10.638 kg
Nettogewicht:
10.638 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 115,78*
€ 122,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 174,80*
€ 182,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 17,46*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 10,40*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 47,66*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 21,96*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 12,68*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 61,21*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 28,19*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 16,90*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 75,69*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,68*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,87*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,41*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,74*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,06*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG