Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 27 mm 20 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-17559024
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 27 X 27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
stiftkühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: BGA, Gewinde: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17559024
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,30*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,39*
€ 1,77*
€ 5,95*
ab € 0,985*
€ 2,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 17,35*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 10,33*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 48,14*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 22,13*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 12,74*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 61,03*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 28,60*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 16,87*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 75,51*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,66*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,83*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,32*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,72*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,03*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG