Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kühlkörper TO-220 15 K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17558976
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK 35 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
kühlkörper 15k/w
Kühlkörper, Typ=ICK 35 SA, Breite=18.5 mm, Höhe=15 mm, Länge=35 mm, Thermischer Widerstand=15 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=TO-220, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Mit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,70*
1
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8810
ab € 0,164*
Zubehör
Chemtronics
CW7100
ab € 38,26*
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 9,58*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 8,70*
Zubehör
Qoltec
51630
ab € 0,76*
Zubehör
Qoltec
51631
ab € 1,54*
Zubehör
Qoltec
51632
ab € 2,55*
Zubehör
Qoltec
51633
ab € 3,50*
Zubehör
Qoltec
51634
ab € 7,14*
Zubehör
Qoltec
51635
ab € 1,69*
Zubehör
Qoltec
51636
ab € 2,41*
Zubehör
Qoltec
51637
ab € 3,64*
Zubehör
Qoltec
51638
ab € 4,59*
Zubehör
Qoltec
51639
ab € 8,67*
Zubehör
Qoltec
51640
ab € 2,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.