Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 13 mm 63 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17558745
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK SMD A 13 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: SMD, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17558745
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,51*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,53*
€ 0,68*
1
€ 5,95*
ab € 0,475*
€ 1,078*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 17,50*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 10,46*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 48,33*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 22,29*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 12,84*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 61,17*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 28,70*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 16,98*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 76,97*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,67*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,84*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,36*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,72*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,04*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG