Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 30 mm 18 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17558513
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 212/SA-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: SOT-32/TO-220, Lochung: SOT-32/TO-220, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert, H: 7.9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17558513
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,73*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,56*
€ 0,75*
€ 5,95*
ab € 0,692*
€ 1,457*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK5
ab € 10,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK10
ab € 16,13*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 220-4
ab € 0,325*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 220 V
ab € 0,44*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO220
ab € 0,0179*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL-TO220/1
ab € 0,0216*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 6
ab € 0,0268*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 220
ab € 0,46*
Zubehör
STONECOLD
TO220-SET
ab € 0,233*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-220
ab € 0,175*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI 220 225
ab € 0,87*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI 220 210
ab € 0,99*
Zubehör
FIX&FASTEN
TO-220
ab € 0,194*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0635*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG