Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Display-Fenstermaterial VFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17558265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RH10NG NO1 N660 200X90X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumfluoreszenzdisplay
VFD Display
VFD Modul
vakuumfluoreszenzdisplay
Display-Fenstermaterial, Anzeige: VFD
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.024 kg
Nettogewicht:
0.024 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Display-Zubehör, Zubehör für Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG