Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtleitendes Fenstermaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17558216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DR-II 705B 85X190X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Zubehör
Zubehör für Displays
Lichtleitendes Fenstermaterial
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.041 kg
Nettogewicht:
0.041 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG