Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tageslicht-Filterscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17558166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RH10NG NO1 NIR79 275X400X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Zubehör
Zubehör für Displays
Tageslicht-Filterscheibe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.389 kg
Nettogewicht:
0.389 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
500 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG