Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kontrast-Filterscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17558125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RH10NG NO1 N127 275X400X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Zubehör
Zubehör für Displays
Kontrast-Filterscheibe, Lichtdurchlässigkeit: 23 %
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.272 kg
Nettogewicht:
0.272 kg
Höhe:
275 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG