Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diffusor-Filterscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17558083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DR-IIIC DR75C 275X400X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Zubehör
Zubehör für Displays
Diffusor-Filterscheibe, Lichtdurchlässigkeit: 75 %
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.277 kg
Nettogewicht:
0.277 kg
Höhe:
275 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG