Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD Display-Frontrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17557730
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA 017-25KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display-Rahmen
graphische displays
LCD Display-Frontrahmen, Aussenmass C x D: 137.0 x 53.7 mm, Einbaumass E x F: 127.2 x 47.9 mm, Sichtfenster A x B: 121.0 x 41.5 mm, Für Zeichenformat: 4 x 20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
140 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Display-Zubehör, Zubehör für Displays
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 16,05*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,85*
€ 19,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG