Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17557609
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     27976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
LCD-Display, Versorgungsspannung: 5 VDC, Kontrast: SGerTFre
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.587 kg
Nettogewicht:
1.587 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG