Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 128 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17557586
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA EDIP128W-6LWTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 128 x 64 Pixel, Modulmass B x H x T: 71.4 x 54.6 x 13.6 mm, Sichtfenster B x H: 63.5 x 35 mm, Versorgungsspannung: +5 V, Controller: integrated, Backlight-Art: LED, Darstellung: positiv, Displayfarbe: schwarz, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstellen: RS232/I²C/SPI, Touchpanel-Ausführung: analog, Versorgungsstrom mit LED: 135 mA, Versorgungsstrom ohne LED: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.140 kg
Nettogewicht:
0.140 kg
Höhe:
65 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
125 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Touch-Panel, graphische displays, Anzeigen, Grafik-LCD-, intelligent, Grafikdisplays, intelligent, Displays, Grafik-LCD-, intelligent, LCD-Anzeigen, Grafik-, intelligent, Intelligente LCD-Grafikdisplays, Grafik-LCD-Anzeigen, intelligent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG