Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eval.-Board für Displays 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17557582
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA EVALEDIPTFT32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Graphische Displays
Eval.-Board für Displays, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Modulmass B x H x T: 82 x 60.5 x 10.8 mm, Sichtfenster B x H: 64.8 x 48.6 mm, Versorgungsspannung: +5 V, Controller: integriert, Backlight-Art: LED, Displayfarbe: RGB, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstellen: RS232/I²C/SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.435 kg
Nettogewicht:
0.435 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
310 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Touch-Panel, graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, intelligent, Anzeigen, Grafik-LCD-, intelligent, LCD-Anzeigen, Grafik-, intelligent, Displays, Grafik-LCD-, intelligent, Grafikdisplays, intelligent, Intelligente LCD-Grafikdisplays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG