Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFT-Display 3.2" 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17557580
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA EDIPTFT32-ATP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
TFT-Display, Aktive Fläche B x H: 64.8 x 48.6 mm, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 82 x 60.5 x 10.8 mm, Backlight-Art: LED, Baugrösse: 3.2", Schnittstelle: RS-232/I²C/SPI, Touchpanel-Ausführung: analog, Touchscreen: Ja, Anzahl Farben: 65535, Helligkeit: 700 cd/m²
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.145 kg
Nettogewicht:
0.145 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 147,99*
€ 155,63*
Frei Haus
ab € 163,85*
€ 170,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 200,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,64*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,39*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,63*
Zubehör
Electronic Assembly
EA 0FP322-32SW
ab € 30,71*
Zubehör
Electronic Assembly
EA EVALEDIPTFT32
ab € 194,79*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,83*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 34,01*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,70*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,07*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,10*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,71*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,78*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,98*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,78*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG