Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Display-Frontrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17557366
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2656.8322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Display-Frontrahmen
LED Display-Frontrahmen, Typ=2656.8322, Breite=28 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=15.5 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=38.5 mm, Höhe=-999, Länge=51 mm, Zeichenhöhe=-999, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Rot, Optik Anzeigedisplay=Schwarz auf rot, Auflösung=-999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,95*
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,96*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,96*
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 5,44*
Lager 115
92
3
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.