Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Interfaceboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17556047
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA 9707-V24SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interfaceboard
Interfaceboard Versorgungsspannung: +5 V Passend zu: Displaydypen 1x8, 2x8, 1x16, 2x16, 2x20, 2x24, 4x16, 4x20, 4x40 Schnittstellen: RS232C Baudrate: 300 Bd / 1200 Bd / 2400 Bd / 9600 Bd
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0.066 kg
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
0.066 kg
Breite:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG