Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:20; 5,7"
Display: LCD; grafisch; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:20; 5,7"
Artikel-Nr.:
     115-17551484
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 320240I FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 156.5 x 109 x 12.6 mm, Sichtfenster B x H: 122 x 92 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: S1D3700 + Driver, Backlight-Art: LED, Darstellung: positiv, Displayfarbe: weiss, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Pixelgrösse: 0.33 x 0.33, Reflektorart: transflektiv, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.293 kg
Nettogewicht:
0.293 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: lcd display 320x240, graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Grafik-LCD-, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 74,48*
€ 81,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 79,44*
€ 94,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,47*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,00*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,53*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,89*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,84*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,82*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,14*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,16*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,82*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,77*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,08*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,95*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,12*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,96*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG