Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 240 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551480
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240128D SBH-PW-N (A-TOUCH)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 240 x 128 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 144 x 104 x 15.6 mm, Sichtfenster B x H: 114 x 64 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: T6963C + Driver, Backlight-Art: LED, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Pixelgrösse: 0.40 x 0.40, Reflektorart: transmissiv, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.258 kg
Nettogewicht:
0.258 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
175 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Grafik-LCD-, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 70,48*
€ 5,90*
ab € 59,05*
€ 75,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRF
SCREEN WIPES 100 PCS
ab € 2,98*
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,59*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,41*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,75*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,78*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,91*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,78*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,12*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,04*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,75*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,85*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,08*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,88*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,06*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG