Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 240 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551477
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240128D FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 240 x 128 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 144 x 104 x 15 mm, Sichtfenster B x H: 114 x 64 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: T6963C + Driver, Backlight-Art: LED, Darstellung: positiv, Displayfarbe: weiss, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Pixelgrösse: 0.40 x 0.40, Reflektorart: transflektiv, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.184 kg
Nettogewicht:
0.184 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
145 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays, Anzeigen, Grafik-LCD-, Grafik-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 49,56*
€ 54,58*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 57,19*
€ 63,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG