Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 128 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551473
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128128B SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 128 x 128 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 92 x 106 x 14.1 mm, Sichtfenster B x H: 73 x 73 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: T6963C + Driver, Backlight-Art: LED, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Pixelgrösse: 0.50 x 0.50, Reflektorart: transmissiv, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.127 kg
Nettogewicht:
0.127 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Grafik-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Grafik-LCD-, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 49,54*
€ 62,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 65,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRF
SCREEN WIPES 100 PCS
ab € 2,99*
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,69*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,55*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,81*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,94*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 34,16*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,91*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,21*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,18*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,87*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 8,09*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,09*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 8,09*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,30*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG