Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 128 x 128 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551472
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128128A SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 128 x 128 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 88.4 x 88.4 x 15 mm, Sichtfenster B x H: 69 x 69 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Integrierter Controller: T6963C + Driver, Backlight-Art: LED, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Pixelgrösse: 0.48 x 0.48, Reflektorart: transflektiv, Schnittstellen: 8-Bit Parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.115 kg
Nettogewicht:
0.115 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: lcd display 128 x 128, graphische displays, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays, Anzeigen, Grafik-LCD-, Grafik-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 40,36*
€ 52,23*
€ 5,90*
ab € 43,98*
€ 57,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG