Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Punktmatrix-LCD-Anzeige 9.23 mm 4 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17551468
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20487 SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Punktmatrix-LCD-Anzeige Auflösung: 4 x 20 Betriebstemperatur: -20...+70 °C Modulmass B x H x T: 146 x 62.5 x 14 mm Sichtfenster B x H: 123 x 42.5 mm Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V Controller: ST7066 Backlight-Art: LED Bauform: Standard Blickwinkel: 6 Uhr Darstellung: negativ Displayfarbe: blau Hintergrundbeleuchtung: weiss Reflektorart: transmissiv Schnittstelle: parallel Technologie: STN Zeichenhöhe: 9.23 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
0.078 kg
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
0.078 kg
Breite:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Punktmatrix-LCD-Anzeige
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 33,89*
€ 37,16*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 39,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.