| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17551467 Herst.-Nr.: DEM 20485 SBH-PW-N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Punktmatrix-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Typ=DEM 20485 SBH-PW-N, Breite=60 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=25 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=76.3 mm, Höhe=14.1 mm, Länge=98 mm, Stromversorgung max.=5.5 V, Stromversorgung min.=4.5 V, Zeichenhöhe=4.75 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Weiss, Optik Anzeigedisplay=Blau, Reflektortyp=Durchlässig, Schnittstellentyp=8-Bit-MCU Parallel, Schriftarten=Englisch Japanisch, Typ LCD-Anzeige=STN, Auflösung=4 x 20 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 56 | | Frei Haus | ab € 19,55* | € 23,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,74* | € 23,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,39* | € 29,21* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,51* | € 29,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,03* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|