Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 10.75 mm 1 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551461
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 08172 SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 1 x 8, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 84 x 44 x 10.5 mm, Sichtfenster B x H: 61 x 15.8 mm, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Controller: S6A0069, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 6 Uhr, Darstellung: negativ, Displayfarbe: blau, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Reflektorart: transmissiv, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 10.75 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.038 kg
Nettogewicht:
0.038 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 13,41*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,47*
€ 13,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG