Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 5.55 mm 2 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551455
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16217 SYH-PY-CYR22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Dotmatrix
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 2 x 16, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 84 x 44 x 10.5 mm, Sichtfenster B x H: 61 x 15.8 mm, Versorgungsspannung: 4.7...5.3 V, Controller: ST7066U-0T, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Reflektorart: transflektiv, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 5.55 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Nettogewicht:
0.037 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Matrix LCD-Anzeigen, Anzeigen, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-, Displays, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 15,31*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 16,66*
€ 21,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRF
SCREEN WIPES 100 PCS
ab € 2,99*
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,58*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,63*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,57*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,95*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 34,09*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,79*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,12*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,28*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,75*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,87*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,04*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,82*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,02*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG