Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 4.89 mm 4 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551450
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 40491 SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Dotmatrix
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 4 x 40, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 190 x 54 x 14 mm, Sichtfenster B x H: 143.8 x 26.7 mm, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Controller: ST7066U-0A, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Reflektorart: transflektiv, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 4.89 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.136 kg
Nettogewicht:
0.136 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG