Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 4.75 mm 4 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551446
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16481 SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 4 x 16, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 87 x 60 x 13.5 mm, Sichtfenster B x H: 61.8 x 25.2 mm, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Controller: ST7066U, Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Reflektorart: transflektiv, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 4.75 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.064 kg
Nettogewicht:
0.064 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
87 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Dotmatrix, LCD-Modul, graphische displays, Matrix LCD-Anzeigen, Anzeigen, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-, Displays, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 15,69*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 18,98*
€ 22,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,38*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 21,91*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,61*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 10,99*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,89*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,97*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,32*
Zubehör
KRADEX
Z88J ABS
ab € 1,19*
Zubehör
KRADEX
Z88 ABS
ab € 1,10*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,84*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,08*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,46*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,45*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,67*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG