Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Backlight gelb-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtung; Verwendung: EADOGXL160; LED; 78x64x3,8mm
Beleuchtung; Verwendung: EADOGXL160; LED; 78x64x3,8mm
Artikel-Nr.:
     115-17551429
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA LED78X64-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
LCD-Backlight, Versorgungsspannung: 3.3 / 5.0 V, Versorgungsstrom mit Beleuchtung: 10...80 mA, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Nettogewicht:
0.035 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Backlights, Hintergrundbeleuchtungen, Display-Beleuchtungen, Backlights
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 9,56*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,70*
€ 11,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGXL160E-7
ab € 29,55*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGXL160S-7
ab € 28,43*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGXL160W-7
ab € 25,09*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGXL160B-7
ab € 30,12*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGXL160L-7
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG