Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Backlight weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtung; Verwendung: EADOGS102; LED; 39x41x2,7mm
Beleuchtung; Verwendung: EADOGS102; LED; 39x41x2,7mm
Artikel-Nr.:
     115-17551425
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA LED39X41-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight weiss
backlight
LCD-Backlight, Versorgungsspannung: 3.3 / 5.0 V, Versorgungsstrom mit Beleuchtung: 5...60 mA, Hintergrundbeleuchtung: weiss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Backlights, Hintergrundbeleuchtungen, Display-Beleuchtungen, Backlights
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 10,01*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,94*
€ 11,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG