Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Backlight grün/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtung; Verwendung: EADOGS102; LED; 39x41x2,7mm
Beleuchtung; Verwendung: EADOGS102; LED; 39x41x2,7mm
Artikel-Nr.:
     115-17551424
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA LED39X41-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight
LCD-Backlight, Versorgungsspannung: 3.3 / 5.0 V, Versorgungsstrom mit Beleuchtung: 5...80 mA, Hintergrundbeleuchtung: grün/rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Nettogewicht:
0.023 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Backlights, Hintergrundbeleuchtungen, Display-Beleuchtungen, Backlights
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,89*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,04*
€ 6,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGS102B-6
ab € 9,69*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGS102N-6
ab € 8,42*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGS102W-6
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG