Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikdisplay 102 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551417
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DOGS102W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 102 x 64 Pixel, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 39 x 28 x 7 mm, Sichtfenster B x H: 36 x 25 mm, Versorgungsspannung: 2.5...3.3 V, Integrierter Controller: UC1701, Darstellung: positiv, Displayfarbe: weiss, Hintergrundbeleuchtung: Hintergrundbeleuchtung optional, Pixelgrösse: 0.34 x 0.32, Raster: 2.54 mm, Reflektorart: transflektiv, Schnittstellen: SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Nettogewicht:
0.023 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays, Anzeigen, Grafik-LCD-, Grafik-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 13,93*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 12,14*
€ 15,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,07*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,87*
Zubehör
Electronic Assembly
EA 9780-2USB
ab € 40,22*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,06*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,07*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,29*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,25*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,75*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,16*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,72*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 34,76*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,72*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 6,63*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,11*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 6,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG