Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB Testboard für DOG Displays USB-Testboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551407
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA 9780-2USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
USB Testboard für DOG Displays
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.114 kg
Nettogewicht:
0.114 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
HK
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 39,73*
€ 51,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 68,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM081S-A
ab € 8,37*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM132B-5
ab € 9,94*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162B-A
ab € 9,05*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162L-A
ab € 8,55*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162E-A
ab € 8,94*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162S-A
ab € 9,02*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162W-A
ab € 8,49*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163B-A
ab € 9,35*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163L-A
ab € 9,45*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163E-A
ab € 9,17*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163S-A
ab € 9,86*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163W-A
ab € 9,48*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGL128B-6
ab € 15,32*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM128B-6
ab € 13,88*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGL128L-6
ab € 15,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG