Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LCD-Punktmatrixdisplay 9.22 mm 2 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17551354
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA P202-B2HNLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Dotmatrix
LCD-Punktmatrixdisplay, Auflösung: 2 x 20, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Modulmass B x H x T: 146.0 x 43.0 x 13.7 mm, Sichtfenster B x H: 123.0 x 23.0 mm, Versorgungsspannung: 5 V, Controller: HD 44780-komp., Backlight-Art: LED, Bauform: Standard, Blickwinkel: 12 Uhr/6 Uhr, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: gelb-grün, Reflektorart: transmissiv, Schnittstelle: parallel, Technologie: STN, Zeichenhöhe: 9.22 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.082 kg
Nettogewicht:
0.082 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
146 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG